曜日別特売
I410-KIT AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT フルーク(FLUKE) 47903986

I410-KIT AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT フルーク(FLUKE) 47903986
I410-KIT AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT フルーク(FLUKE) 47903986

AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47903986品番I410-KIT
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする