曜日別特売
PM9082-001 バナナ・ジャック PM9082/001 フルーク(FLUKE) 47904065

バナナ・ジャック PM9082/001

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47904065品番PM9082-001
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フルーク(FLUKE)PM9082/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体)タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする