仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)60