仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)100