HAMMOND
27969PSLA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47904352
品番
27969PSLA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
Aluminum (Die-Cast Alloy)
長さ(mm)
92
幅(mm)
38
質量(kg)
0.08
色
Natural Aluminum
タイプ
Die-cast box
奥行(mm)
31
保護
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋厚(mm)
4
カテゴリー
エンクロージャ