アウトリガーベース 2-4tトラック用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1セット(2枚)
1枚
1セット(2枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
47906409
品番
-
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途
道路のアスファルト保護用に。
材質
PE
寸法(mm)
305×365×50
質量(kg)
4
色
ブラック
適合車
2~4トンの中型トラック
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本商品に破損箇所、亀裂等が見受けられる場合は、直ちに使用を中止してください。
※高所作業車等負荷の大きくかかる場合の使用は出来ません。
※必ず、平らな地面で本商品の中央に均等に圧力がかかるように使用してください。 偏荷重をかけると、破損、転倒の原因になります。
※傾斜面、軟弱地、凸凹のある地面では使用しないでください。本体が割れる原因となります。
※また、使用時は平らな木材・鉄板を地面に置いたうえで設置・使用をして下さい。
※本商品を投げたり、振り回したり、乱暴に扱わないでください。
※本商品を直射日光の当たる場所に保管しないでください。
※一台の車両に対して、異なるアウトリガーベースを組み合わせて使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった