VS-202WT トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ ドリテック 47909849

VS-202WT トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ ドリテック 47909849
VS-202WT トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ ドリテック 47909849
VS-202WT トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ ドリテック 47909849

トラベル用2way 衣類圧縮ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47909849品番VS-202WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・電動で衣類を圧縮できるトラベル用ハンディポンプ
・浮き輪やビーチボール、ゴムボールなどの空気入れにも使えます
・電池を使わず使用するUSB給電タイプ(充電式ではありません)
・スイッチに触れるだけの簡単操作
・持ち運びしやすいコンパクトサイズ
・給電用USBケーブル付(USB Type-AーUSB Type-C)
・3種類の吐出用ノズル付
・専用圧縮袋2枚入(約幅50?高さ60cm)

用途
旅行や出張の際の荷物圧縮に
付属品吐出用ノズル3種類、給電用USBケーブル1本(USB Type-AーUSB Type-C)、専用圧縮袋2枚(ジッパースライダー付)材質ABS樹脂、シリコーンゴム、PETホワイト電源DC5V 2A / USB TypeーC内容本体、専用袋2枚本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×108流量(L/min)約6.0吐出圧(kPa)100圧力(kPa)【脱気圧】-50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V/2A以上出力することができる電源(ACアダプター、モバイルバッテリー、PCのUSBポート等)に接続して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする