EEHZC1K470P 表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZCシリーズ Panasonic(パナソニック) 47909917

表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)電圧(V)DC80注文コード47909917品番EEHZC1K470P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法(mm)10Dia.×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2取付方式表面実装電圧(V)DC80寿命1000h許容差±20%動作温度(℃)-55誘電正接0.08%等価直列抵抗(mΩ)36リーク電流(μA)3リップル電流(A)1.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする