商品画像
月印紙製品
長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリーム
ミズイロ
スカイ
クリーム
ウグイス
シルバー
イエロー
ブルー
グリーン
グレー
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
47910951
品番
307051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。
一番よくでる厚さです。
寸法(mm)
120×235
色
クリーム
サイズ
長形3号
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
位置
【張り合せ】L貼(サイド貼)
窓枠
なし