曜日別特売
307121 長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き 月印紙製品 47911005

商品画像

307121 長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き 月印紙製品 47911005
307121 長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き 月印紙製品 47911005
307121 長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き 月印紙製品 47911005

長3 カラー封筒 70g L貼 郵便枠付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1箱(1000枚)注文コード47911005品番307121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。
一番よくでる厚さです。

寸法(mm)120×235グレーサイズ長形3号坪量(g/m2)70郵便番号欄あり位置【張り合せ】L貼(サイド貼)窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする