曜日別特売
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301

QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301
QB-KA4-W マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 47911301

マグネットクリップボード/カドップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フェザーホワイト
内容量1冊注文コード47911301品番QB-KA4-W
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

書類に合わせて使い分けができるタテヨコ兼用のクリップボードです
手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。
ダブルクリップで書類をしっかり固定できます。
ホッチキス留めのように、書類を斜めにめくることができます。
ロッカーやキャビネットなどのスチール面に貼り付けてお使いいただけます。

その他【綴具】薄型マグネットクリップ材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石フェザーホワイトサイズA4本体質量(g)105収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×225×6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする