G2R-1-SNI 110AC(S) ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン) 47911947

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成1c極数1コイル定格電圧(V)AC110注文コード47911947品番G2R-1-SNI 110AC(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

種別-種類-極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子ピン数(ピン)-動作時間(ms)-仕様UL、CSA、VDE.G2R-SNシリーズの早期バージョンの代用品としても使用できます。高さクリアランスを確認してください。.G2RSシリーズ、テストボタン付き.一体型コイルの状態を示すLED、機械的動作表示カドミウムフリー及び鉛フリー DINレール及び基板ソケットは別売り●メカニカルインジケータ:メカニカルインジケータ付き長さ(mm)29コイル定格電圧(V)AC110高さ(mm)40.5質量(g)-使用温度範囲(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)奥行(mm)13保護構造ケース入りシリーズG2Rダイオード有り無し-消費電力-レバー形式-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)-動作表示-復帰電圧-機械的耐久性-電気的耐久性-接点材質Ag合金定格電流(mA)12(50Hz)、10/(11.6)(60Hz)コイル抵抗(Ω)4.6kコイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)-最大開閉ひん度(回/h)/機械的-最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-接点電圧の最大値(V)AC440、DC125表示灯-定格通電電流(A)10定格負荷AC250V 10A/DC30V 10A(抵抗負荷)最大開閉容量AC2500VA最大負荷電流(A)10復帰時間(ms)-接点電流の最大値(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間:5000アプリケーション電力衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電源(DC W)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-振動(耐久)Hz-最大ターンオン時間(ms)-接触機構-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613466
2025-12-17
用途: 制御盤改修
有限会社平井電設

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があり使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-12-14
用途: AC100Vの電源切り換え

小型ながら1極で抵抗負荷10Aを開閉できる。定番のMYシリーズよりもスリムなのがよい。

対象商品 : 37613581
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途: 制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

対象商品 : 37613502
2023-09-12
用途: 弊社製品の組み込み部品として

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 47911947
2023-06-01
用途: 制御盤内の改造に使用
たけもと電機製造業

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41100974
2023-05-11
用途: PLCのトランジスタ出力のリレードライブ用として使いました
九州エンジニアリング

SNDタイプは動作ランプが明るく確認しやすいので交換してみました
遠くからでも、ひじょうにわかりやすくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする