曜日別特売
PG-LBJ30A04RD モバイルバッテリー PGA 47913315

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード47913315品番PG-LBJ30A04RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]

仕様合計最大出力:5V/2.4Aレッド質量(g)65出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23入力USB Type-C:DC5V/2.1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする