曜日別特売
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769

- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769
- 天然シルクシール織り枕カバー アルファックス 47913769

天然シルクシール織り枕カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード47913769品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

寝起きの髪のまとまりが違う。摩擦をやわらげ肌にやさしいシルクの枕カバー

材質【表面】絹100%【裏面】綿100%【パイピング】綿100%【ゴムバンド】ポリエステル85%、ポリウレタン15%寸法(縦×横)(cm)45×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする