WMK1518L03G 中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ 扶桑金属工業 47914100

WMK1518L03G 中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ 扶桑金属工業 47914100
WMK1518L03G 中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ 扶桑金属工業 47914100

中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)1500注文コード47914100品番WMK1518L03G
参考基準価格(税別)¥147,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1500均等耐荷重(kg/段)200(天板含まず)均等耐荷重(kg/台)450(天板含まず)棚段数天地3段アイボリーキャスター種類ゴム車仕様単体タイプ高さ(mm)1500奥行(mm)600間口(mm)1800段数(S/天地)3段最大積載量(kg)200/段(天板含まず)、450/間口(天板含まず)キャスター径(Φmm)125奥行D(mm)600棚段数(段)3(天板を含む)段調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする