HM-M80NNN BK 隙間なくならべられる突っ張りミラー 日本住器工業 47917514

HM-M80NNN BK 隙間なくならべられる突っ張りミラー 日本住器工業 47917514
HM-M80NNN BK 隙間なくならべられる突っ張りミラー 日本住器工業 47917514
HM-M80NNN BK 隙間なくならべられる突っ張りミラー 日本住器工業 47917514
HM-M80NNN BK 隙間なくならべられる突っ張りミラー 日本住器工業 47917514

隙間なくならべられる突っ張りミラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード47917514品番HM-M80NNN BK
参考基準価格(税別)¥22,719販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

突っ張り式の全身ミラーです。隙間なく並べて設置も可能です。

材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ミラー幅(mm)800型式角型質量(kg)18ブラック高さ(mm)2020~2600奥行(mm)80組立時間20~30分
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

正しい突っ張り方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする