曜日別特売
OTP-180(RE) BR キャスター付き折り畳みパーテーション 連結用2連 高さ1800mm 日本住器工業 47917600

OTP-180(RE) BR キャスター付き折り畳みパーテーション 連結用2連 高さ1800mm 日本住器工業 47917600
OTP-180(RE) BR キャスター付き折り畳みパーテーション 連結用2連 高さ1800mm 日本住器工業 47917600
OTP-180(RE) BR キャスター付き折り畳みパーテーション 連結用2連 高さ1800mm 日本住器工業 47917600
OTP-180(RE) BR キャスター付き折り畳みパーテーション 連結用2連 高さ1800mm 日本住器工業 47917600
OTP-180(RE) BR キャスター付き折り畳みパーテーション 連結用2連 高さ1800mm 日本住器工業 47917600

キャスター付き折り畳みパーテーション 連結用2連 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード47917600品番OTP-180(RE) BR
参考基準価格(税別)¥19,991販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体に連結してサイズ延長可能です。キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。

用途
連結タイプのみでの使用はできません。
材質スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板)幅(mm)1200質量(kg)20ブラウン高さ(mm)1800組立時間20~30分脚の種類キャスター付
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする