AT7422 16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica 47919036

16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード47919036品番AT7422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7422です。
・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。
・太さはAT7420よりも一回り太い16AWG。よりダイナミックな音質が楽しめます。
・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。

仕様5.7kg/リール:50g/m直流抵抗16.6mΩ/mAWG16相当静電容量44pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
注意
※端子には16AWG対応のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする