築地製作所
真鍮ホース口 065
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
6
6
7
8
9
10.5
12
12.7
14
16
12.5
13.5
13
17
19
21
26
27
34
寸法L(mm)
38
35
37
38
41
45
42
44.5
43
47
50
46
49
53.5
62
62.5
64
68
73
72
ねじサイズ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47924110
品番
065-1/4-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ねじサイズ
1/4
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
3
寸法L(mm)
38
寸法HEX(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材