曜日別特売
065-1/2-12 真鍮ホース口 065 築地製作所 47924320

065-1/2-12 真鍮ホース口 065 築地製作所 47924320
065-1/2-12 真鍮ホース口 065 築地製作所 47924320

真鍮ホース口 065

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12
寸法L(mm)46
ねじサイズ1/2
内容量1個注文コード47924320品番065-1/2-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
ねじサイズ1/2寸法D(Φmm)12寸法d(Φmm)8寸法L(mm)46寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする