曜日別特売
065-1-16 真鍮ホース口 065 築地製作所 47924487

065-1-16 真鍮ホース口 065 築地製作所 47924487
065-1-16 真鍮ホース口 065 築地製作所 47924487

真鍮ホース口 065

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)16
寸法L(mm)64
ねじサイズ1
内容量1個注文コード47924487品番065-1-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじサイズ1寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)11寸法L(mm)64寸法HEX(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする