FKL12-025-10-SS ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所 47925029

FKL12-025-10-SS ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所 47925029
FKL12-025-10-SS ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所 47925029

ルーズフランジ継手(鉄)10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
フランジJIS10K-25A
内容量1個注文コード47925029品番FKL12-025-10-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質フランジJIS10K-25A寸法d2(Φmm)27ボルト穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする