パール金属
マグ・ピット 洗剤ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47926079
品番
HB-5544
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。洗剤などをひとまとめに収納
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
465
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×70×85