使用周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類電源内蔵型電源電圧(V)DC12~240±10% リップル(p-p)10%以下、AC24~240±10% 50/60Hzヘッド形状角検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出対象不透明体検出距離(mm)4000(形E39-R1使用時)付属品取りつけ金具(ねじ付)、ナット、端子保護カバー、取扱説明書、反射板仕様E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き/なし.スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意食品産業でも使用可能ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。IP66LED表示N/O及びN/C(選択可能)最大応答時間30ms(ディレータイマなしのタイプ)負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3A(resistive)@250Vacディレータイマのタイプ0.1~5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力スルービー質量(g)約160(梱包状態)保護構造IEC規格 IP66消費電力(W)2以下出力リレー接続方式端子台タイプ最大電流(A)3標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体材質(ケース)ABSセンサーブロック形機能-制御出力1c接点 AC250V 3A(cosΦ=1)以下、DC5V 10mA以上、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式タイマ機能-光源(投光波長)赤色発光ダイオード(660nm)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:45~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下感度調整-指向角(°)1~5耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h動作モード入光時ON・しゃ光時ON(スイッチ切替式)材質(取付金具)鉄応差-光色赤色RoHS指令(10物質対応)対応出力形式リレー耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電気的接続5端子ねじ最大AC電圧(V)250最大DC電圧(V)5使用周囲湿度(%RH)動作時:45~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h機械的寿命(万回)リレー出力:5000以上(開閉頻度18000回/時)電気的寿命(万回)リレー出力:10以上(開閉頻度1800回/時)応答時間(ms)動作・復帰:各30以下