曜日別特売
U0-130N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944215

 

U0-130N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944215
U0-130N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944215
U0-130N-JIS マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 47944215

マックスターウェッジプーリ用ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(mm)
130
寸法W(mm)
32
形状
U0
注文コード
47944215
品番
U0-130N-JIS
参考基準価格(税別)¥107,450販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

小径D(Φmm)
146.45
大径D(Φmm)
152.4
寸法H(mm)
212.5
寸法L(mm)
125.4
寸法R(mm)
11.1
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
106.3
寸法U(mm)
19.1
寸法V(mm)
117.8
寸法W(mm)
32
寸法X(mm)
95.2
寸法Y(mm)
11.1
軸穴径(mm)
130
仕様
新JIS規格
形状
U0
タイプ
タイプ2
概略質量(kg)
12
ボルト数
3
ボルト寸法
M16×65
キー寸法(mm)
32×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする