SSP-1890A-IW 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業 47946144

SSP-1890A-IW 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業 47946144
SSP-1890A-IW 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業 47946144
SSP-1890A-IW 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業 47946144
SSP-1890A-IW 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業 47946144
SSP-1890A-IW 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業 47946144
SSP-1890A-IW 【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色 山金工業 47946144

【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)ポリエステル天板アイボリー色

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード47946144品番SSP-1890A-IW
参考基準価格(税別)¥415,800販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。汚れを落としやすく滑りが良いポリエステル天板を採用。

用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本質量(kg)73.8高さ(mm)715~1015奥行(mm)900間口(mm)1800材質(天板)ポリエステル化粧合板(アイボリー)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする