山金工業
【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ(全面棚板付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
間口(mm)
親テーブル:1500、跳ね上げ天板部:720
親テーブル:1500、跳ね上げ天板部:720
親テーブル:1500、跳ね上げ天板部:720
親テーブル:1800、跳ね上げ天板部:720
親テーブル:1200、跳ね上げ天板部:720
親テーブル:900、跳ね上げ天板部:720
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47946284
品番
SUPAF-1560TT-WW
参考基準価格(税別)
¥221,350
販売価格(税込)
¥154,759
販売価格(税別)
¥
140,690
バスケットに入れる
天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。脚元に全面棚板付き、収納に便利です。
用途
コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。
質量(kg)
54.9
色
シルキーホワイト
高さ(mm)
600~900
奥行(mm)
600
間口(mm)
親テーブル:1500、跳ね上げ天板部:720
材質(天板)
親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)
親テーブル:150、跳ね上げ天板:30
材質(脚部)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法・間口(mm)
2241.5
注意
※脚部にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。跳ね上げ天板は95°開く為、架台・スタンド等を取り付けされる場合は、架台・スタンド等の支柱に干渉する恐れがありますのでご注意ください。跳ね上げ天板と親テーブル天板には、設計上3.5mmの段差ができます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ跳ね上げタイプ【山金工業】
参考になった
参考になった