セキセイ
木製賞状額
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
大A3
A4
B4
A3
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47947334
品番
SRO-1089-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
仕様
つり紐付(長さ100cm)
色
ナチュラル
サイズ
大A3
本体寸法(mm)
474×53
材質(表面/裏面)
PET/MDF、段ボール
材質(枠)
木
収納厚(mm)
2
適合寸法(mm)
439×318