日学
脚付ホワイトボード・両面タイプ AR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×909
1800×909
1200×909
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47948190
品番
AR-12T
参考基準価格(税別)
¥66,550
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
表面材にUV硬化型特殊アクリル塗膜をした面材を使用したスチールホワイト脚付ボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
付属品
マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
仕様
吊具:無
幅(mm)
1290
厚さ(mm)
560
高さ(mm)
1800
質量(g)
17000
タイプ
白/白(暗線入)
材質(表面)
スチール
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×909
グリーン購入法
適合
面数
両面
繰り返し・詰め替え
対応
取扱説明書:
(1.41MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません