曜日別特売
ALSV-100-WC セベラルLEDストリングライト アミューズ 47955996

セベラルLEDストリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コード:クリア
光色ホワイト
内容量1本注文コード47955996品番ALSV-100-WC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

集光球で装飾したときの艶やかさ、拡散球で装飾した時の落ち着いた美しさ、2種類の代表的なLED球を組合わせて1本のストリングライトが誕生しました。

用途
ハロウィン・クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに、イベント・ポップ・庭の装飾などに
仕様集光球、拡散球、常時点灯、防雨、連結10本までコード:クリア長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)5コード径(Φmm)2光色ホワイトLED使用数(個)100防水性IP65
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする