アミューズ
LEDカーテンライト2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光色
ブルー
ホワイト
ウォームホワイト
ブルー
消費電力(W)
50
30
20
36
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47956364
品番
ACL-800B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
常時点灯、防雨、連結2セットまで
色
コード:クリア
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×8000
光色
ブルー
LED使用数(個)
800
防水性
IP65
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。