70185401BL505 サンボックス#36-2フタロック 青 サンコー(三甲) 47957229

製品画像

サンボックス#36-2フタロック 青

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード47957229品番70185401BL505
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S用の蓋です。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)603×398×42ブルー適合本体サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S材質ポリプロピレン外寸法(mm)603×398×42RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする