曜日別特売
S100UA-12-R S100UA-12 シリーズ Qlight 47961614

S100UA-12 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード47961614品番S100UA-12-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

保護等級 : IP44

材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする