Qlight
S100UA-BZ-220 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
色
緑
赤
黄
緑
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47961919
品番
S100UA-BZ-220-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
100
色
緑
電圧(V)
AC220
機能
ブザー:有
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
W/BK2本線(電源制御)