Qlight
S60L-12 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
発光色
緑
赤
黄
緑
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47964834
品番
S60L-12-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
外径60mmの小型警告灯/表示灯
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃~+50℃
保護等級:IP44
技術認証:CE
点滅数:60~80/min
材質
AS/ABS
寸法(mm)
60
電圧(V)
DC12
発光色
緑
機能
ブザー:無
点灯方式
点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式
R/BK2本線(電源制御)