- 水性ペイントマーカー カラーレ アサヒペン 47967686

- 水性ペイントマーカー カラーレ アサヒペン 47967686
- 水性ペイントマーカー カラーレ アサヒペン 47967686
- 水性ペイントマーカー カラーレ アサヒペン 47967686

水性ペイントマーカー カラーレ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色グレー
内容量1本注文コード47967686品番-
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

においが少なく、耐水性・耐光性に優れ、屋外にも使用できる高品質な水性ペイントマーカー。
日光や雨に強い水性マーカー。
重ね描きもキレイに書けます。
にじまず、裏うつりもほとんどありません。
臭いが少なく、書きやすい水性タイプ。
大きく文字が書ける、幅4mmサイズのペン先。

用途木部・鉄部・プラスチック・ガラス・ガーデンアクセサリーなどのホビー・クラフトの文字書きや絵描きに。屋外でのマーキング、タッチアップにも。グレータイプシングル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×140線幅(mm)4インク色グレーペン先長さ(mm)4ペン先RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする