曜日別特売
SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975

SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975
SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975
SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975
SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975
SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975
SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975
SPT40B スライドカッター Asmix(アスカ) 47967975

スライドカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード47967975品番SPT40B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

6枚までまとめて裁断できる
収納場所をとらないスリム型
握りやすい大きなスライダーを採用
刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい
裁断幅は300mm(A4長手)まで

付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABSブルー質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: コピー用紙裁断
小林急便運輸・通信業

大きい物を買ったけど、なかなか準備が面倒なので、今回コンパクトのこれを購入しました。
机の脇に置いて置けて、必要な時に使える。
切る味も申し分無いです。
予備の刃も付いて要るので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする