曜日別特売
605-014-3 パイプクリーナー カクダイ 47968027

パイプクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47968027品番605-014-3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクトドライバーの回転で詰まりを楽に取除きます。
六角軸インパクトドライバー用。

用途
アクセサリー
1巻長さ(m)3適合スプリング径(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47968027
2025-12-27
用途: 配管清掃
建設業・工事業

本体自体硬すぎて一つ目のL字を越えて次のL字を越えられない。
インパクトドライバー用なのだがストッパーに掛からず回してるうちに外れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする