#13035 鋼付 芝ジョレン 浅野木工所 47968386

鋼付 芝ジョレン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47968386品番#13035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

芝の張り替えに。
芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。
適合する草の種類:柔らかい草。

用途草削り・土ならし。材質質量(g)1500頭部寸法(mm)270柄長さ(mm)1200先幅(mm)270柄長(m)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする