曜日別特売
#13020 関東ジョレン 浅野木工所 47968395

関東ジョレン

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード47968395品番#13020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

側溝に溜まった土砂の清掃に便利。

用途土・砕石ならし、泥上げ作業などに。頭部寸法(mm)240×180柄長さ(mm)900頭部長(mm)180先幅(mm)240柄長(m)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする