ファシル(FACIL)
防災クッション(防災ずきん+カバー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
サンフラワーイエロー
ビビッドレッド
サンフラワーイエロー
ネイビー
ハワイアンブルー
ソフトブラウン
ブラウン
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47969688
品番
8346
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
避難に必要な防災用品はロッカーや収納庫にしまわず日頃から身近に置いておく必要があります。
用途
オフィス、車、自宅に。
色
サンフラワーイエロー
寸法(mm)
80×490×330
質量(g)
570
材質
(ずきん)側地:難燃ポリエステル100%、詰物1:ポリプロピレン100%、詰物2:難燃ポリエステル60%・ポリエステル40%、カバー:ポリエステル100%
セット内容
クッションカバー、防災ずきん