CSシリーズカムスイッチ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可54日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数5適合ハンドルハンドルキー(1個)ノッチ角度(°)45注文コード47986166品番ACSNK-354-H2B-MAU-C3003
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合ACSNK形、ACSSK形保護構造IP54(IEC 60529)段数3段(コンタクトブロック)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数5動作方式-保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質金メッキ定格通電電流(A)10適合地域-回路番号:C3003適合ハンドルハンドルキー(1個)操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする