IDEC(和泉電気)
HWシリーズ(Push-in端子タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
注文コード
48000830
品番
HW1B-A1P10Y
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・動作方式・内容量
など
486
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
-
適合機種
-
形状
-
文字内容
-
品名
押ボタンスイッチ
規格
UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造
端子部:IP20、パネル前面:IP65
接点構成
1a
ボタン形状
平形
端子形状
Push-in式
ボタン色
黄
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
-
ノッチ数
-
動作方式
オルタネイト
ランプ電圧(V)
-
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
ハンドル色
-
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格通電電流(A)
10
鍵不抜仕様
-
操作部形状
丸形
回路
-
鍵
-
耐電圧(V)
充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
照光色
-
ハウジング色
-
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)
電気的寿命(万回)
50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000