曜日別特売

HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)動作方式モメンタリ注文コード48000988品番HW1B-M1P02G
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様-適合-適合機種-形状-文字内容-品名押ボタンスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成2bボタン形状平形端子形状Push-in式ボタン色定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式モメンタリランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状丸形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上(1段コンタクトブロック使用時)、100以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする