曜日別特売

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成2a2b注文コード48002309品番HW1F-2P22Q4R
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成2a2bボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止(ノッチ)ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4、照光ユニット2.5定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする