曜日別特売

LBシリーズ 小形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式-種類非照光式注文コード48015916品番LB1B-M1T3VR
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合-種別押ボタンスイッチ形状丸形-種類非照光式保護構造IP65レンズ形状-接点構成3c端子形状プリント基板用端子ボタン色定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-取付穴(mm)Φ16.2照光種別-保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)-音圧-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)寿命-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状-材質(ハンドル)-使用電圧範囲(V)-接点材質金接点動作モメンタリ音響周波数(Hz)-操作部形状-適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000定格使用電圧(V)-突入電流-照光色-ベゼルサイズ(mm)Φ18鍵抜け-ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)200以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)応答時間(ms)-材質(防水パッキン)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする