HG-S1010 デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 48019554

デジタル変位センサ センサヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種類汎用
検出方式標準
内容量1個注文コード48019554品番HG-S1010
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。

種類汎用検出方式標準保護構造IP67(IEC)動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10測定力(N)下向き設置時/1.65以下、上向き設置時/1.35以下、横向き設置時/1.5以下指示精度(μm)全範囲/2以下、狭範囲/1以下(任意60μm)分解能(μm)0.5締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする