種類汎用検出方式低測定力動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10測定力(N)下向き設置時/0.35以下、上向き設置時/-、横向き設置時/0.25以下指示精度(μm)全範囲/2以下、狭範囲/1以下(任意60μm)分解能(μm)0.5締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個、ゴムベロー1個質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回