SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個仕様片側5ピンM12、片側バラ線、シールド無(アナログタイプ不向き)注文コード48020238品番SA9Z-B9M69K
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
付属品-仕様片側5ピンM12、片側バラ線、シールド無(アナログタイプ不向き)質量(g)-品名コネクタケーブル(耐高水圧洗浄タイプ)保護構造IP-69K出力-ケーブル長(m)9.14検出距離(mm)-出力方式-材質(ケース)-定格使用電流-使用周囲温度(℃)-材質(レンズ)-保存温度範囲(℃)-消費電力(mW)-使用周囲照度(Lx)-投光素子-感電保護クラス-表示灯-通信速度-動作形態-定格使用電圧(V)-材質(灯具)-相対湿度(%RH)-耐振動(Hz)-応答時間(ms)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする