曜日別特売
2909663 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48031884

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズPLC-INTERFACE極数-注文コード48031884品番2909663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
接点構成1a極数-定格電圧(V)DC24電圧(V)-仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイ適合-材質UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング)長さ(mm)94幅(mm)6.2寸法(mm)94×80×6.2灰(RAL 7042)コイル定格電圧(V)DC24直径(Φmm)-高さ(mm)80種類-取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)奥行(mm)94電流(A)-保護構造-シリーズPLC-INTERFACE端子形状ねじ端子入力電圧(V)-接続方法ネジ接続保護等級IP20(リレーソケット)、RT II(リレー)保存温度(℃)-40~85機能-消費電流(mA)-寿命107サイクル設計-保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作時間入力:5ms復帰時間8ms動作モード100%動作時接点材質AgSnO、硬質金メッキヒューズ-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)3(35℃まで5A(DC24V時))動作温度(℃)-40~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)15.3接点最大許容電圧(V)AC30/DC36接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)18.5DC~33.6DC(20℃)負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC、DNV耐電圧(kV)-アプリケーションパームスイッチチャネル数-絶縁性能-定格消費電流(A)0.008(UN時)ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(24V)、金メッキ破壊時:10(12V)リレースイッチ-スイッチング電圧(V)AC/DC250コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示定格電圧表示:黄色LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする